Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz DIN 927, Stahl, blank
SHR-DIN927-14H-M4X8
Art.-Nr. 401284 8
EAN 4047376604391
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Kopfhöhe (l1) | 8 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (be) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm |
Normen | DIN 927 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |